Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C |
Type | T1C6 |
Fabrikant ID | 148184-1000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 20 kN |
Slag | 1000 mm |
Snelheid | 30 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 6.1 A |