Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C |
Type | T1C4 |
Fabrikant ID | 148060-500 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 2.5 kN |
Slag | 500 mm |
Snelheid | 70 mm/s |
Vermogen | 0.55 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1.7 A |