Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | A |
Type | T1A5 |
Fabrikant ID | 148116-100 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 5 kN |
Slag | 100 mm |
Snelheid | 60 mm/s |
Vermogen | 0.75 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 2.8 A |