Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | A - Compact |
Type | T1A2 |
Fabrikant ID | 148504-300 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 0.8 kN |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 80 mm/s |
Vermogen | 0.17 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1 A |