Eriks
RACO

RACO Elektrische actuator K6N4 Kogelomloopspindel 0.17kW 0.73A 3kN 600mm 45mm/s 148533-600

  • ERIKS:14298947
Image 1
Toepassingsbereik voor industriële omgevingen, robuust, duurzaam, geoptimaliseerd voor kleine installatieruimte, kosteneffectief.
Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt. Kracht (kN): 2 -7,5
Vraag onze specialisten naar de verschillende mogelijkheden en de opties.
  • Nederland : hydraulics@eriks.nl
  • België :
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RACO
Serie
N - Compact
Type
K6N4
Fabrikant ID
148533-600
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Duwkracht
3 kN
Slag
600 mm
Snelheid
45 mm/s
Vermogen
0.17 kW
Nom. spanning
400 V
Frequentie
50 Hz
Nom. stroom
0.73 A