Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C - Compact |
Type | K6C4-105 |
Fabrikant ID | 148373-400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 4 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 25 mm/s |
Vermogen | 0.12 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0.8 A |