Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | T |
Type | K1T9 |
Fabrikant ID | 148305-1600 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 160 kN |
Slag | 1600 mm |
Snelheid | 15 mm/s |
Vermogen | 4 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 8.4 A |