Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | T |
Type | K1T8 |
Fabrikant ID | 148280-800 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 100 kN |
Slag | 800 mm |
Snelheid | 10 mm/s |
Vermogen | 1.5 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 3.2 A |