Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | T |
Type | K1T10 |
Fabrikant ID | 148309-1400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 400 kN |
Slag | 1400 mm |
Snelheid | 10 mm/s |
Vermogen | 5.5 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 13.45 A |