Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N |
Type | K1N7 |
Fabrikant ID | 148224-1400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 30 kN |
Slag | 1400 mm |
Snelheid | 55 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.4 A |