Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N |
Type | K1N7 |
Fabrikant ID | 148222-2000 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 40 kN |
Slag | 2000 mm |
Snelheid | 30 mm/s |
Vermogen | 1.5 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 3.7 A |