Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N |
Type | K1N4 |
Fabrikant ID | 148027-600 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 5 kN |
Slag | 600 mm |
Snelheid | 15 mm/s |
Vermogen | 0.55 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0.7 A |