Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | K1M8 |
Fabrikant ID | 148263-400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 80 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 35 mm/s |
Vermogen | 4 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 9.8 A |