Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | K1M7 |
Fabrikant ID | 148201-400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 40 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 5 mm/s |
Vermogen | 0.37 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1.1 A |