Eriks
RACO

RACO Elektrische actuator K1M5 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.6A 10kN 100mm 40mm/s 148082-100

  • ERIKS:14286302
Image 1
Toepasbaar zelfs onder de zwaarste omstandigheden, hoge cyclussnelheden, hoge dynamiek, extreem lange levensduur. Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt.
We laten hier een aantal standaard uitvoeringen zien van de RACO cilinders zien. Er zijn echter veel meer mogelijkheden/opties en klantspecifieke uitvoeringen.Kracht (kN): 2,5 - 100
Neem hierover aub contact op via :
  • Nederland : hydraulics@eriks.nl
  • België :
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RACO
Serie
M
Type
K1M5
Fabrikant ID
148082-100
Type aandrijving
Kogelomloopspindel
Duwkracht
10 kN
Slag
100 mm
Snelheid
40 mm/s
Vermogen
0.55 kW
Nom. spanning
400 V
Frequentie
50 Hz
Nom. stroom
1.6 A