Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C |
Type | K1C6 |
Fabrikant ID | 148159-400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 20 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 60 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.6 A |