Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C |
Type | K1C5 |
Fabrikant ID | 148095-600 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 5 kN |
Slag | 600 mm |
Snelheid | 120 mm/s |
Vermogen | 0.75 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 2.6 A |