Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C |
Type | K1C4 |
Fabrikant ID | 148018-500 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 2.5 kN |
Slag | 500 mm |
Snelheid | 80 mm/s |
Vermogen | 0.55 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1 A |