Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | A |
Type | K1A7 |
Fabrikant ID | 148199-1600 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 15 kN |
Slag | 1600 mm |
Snelheid | 130 mm/s |
Vermogen | 202 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 7.7 A |