Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | A |
Type | K1A6 |
Fabrikant ID | 148148-400 |
Type aandrijving | Kogelomloopspindel |
Duwkracht | 10 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 115 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.5 A |