Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 3/8F-1/2M 200bar RVS 304 vast model open S430 8434.300

  • ERIKS:12735501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 792,00/ stukexcl. btw

€ 958,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Met slang
Nee
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female