Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 3/8F-1/2F 400bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.350

  • ERIKS:12735397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 817,20/ stukexcl. btw

€ 988,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Nee
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2