Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 3/8F-1/2F 400bar gelakt staal zwenkbaar model open S420 8420.350

  • ERIKS:12735392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,20/ stukexcl. btw

€ 611,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.420
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Nee