Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 3/8F-1/2F 200bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.300

  • ERIKS:12735360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 754,80/ stukexcl. btw

€ 913,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2