Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1F-1F 20bar RVS 304 zwenkbaar model open S550 8552.100

  • ERIKS:12735560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.395,60/ stukexcl. btw

€ 1.688,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.530
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Nee
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1