Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1F-1F 20bar RVS 304 vast model open S560 8562.100

  • ERIKS:12735496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.014,80/ stukexcl. btw

€ 2.437,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female