Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1F-1F 100bar gelakt staal vast model open S540 8540.200

  • ERIKS:12735580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 750,00/ stukexcl. btw

€ 907,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Met slang
Nee
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Oprolmechanisme
Veerbediend