Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1/2F-1/2M 20bar RVS 304 vast model open S430 8432.100

  • ERIKS:12735529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 721,20/ stukexcl. btw

€ 872,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Met slang
Nee