Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1/2F-1/2M 100bar gelakt staal zwenkbaar model open S550 8550.204

  • ERIKS:12735630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 741,60/ stukexcl. btw

€ 897,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Met slang
Nee
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2