Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel zonder slang 1/2F-1/2M 100bar gelakt staal zwenkbaar model open S380 8380.200

  • ERIKS:12735617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,60/ stukexcl. btw

€ 548,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.380
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Nee
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2