€ 1.146,00/ stukexcl. btw
€ 1.386,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.540 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Max. werkdruk in Bar | 150 bar |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 1/2 |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Met slang | Nee |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Oprolmechanisme | Veerbediend |