Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 zwenkbaar model open S550 8553.351

  • ERIKS:12735414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.011,20/ stukexcl. btw

€ 2.433,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.550
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm