Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 200bar RVS 304 zwenkbaar model open S520 8524.301

  • ERIKS:12735315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.801,20/ stukexcl. btw

€ 2.179,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.520
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Voor Inwendige diameter slang
10 mm