Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 200bar kunststof/staal vast model open S430 9431.302

  • ERIKS:12735184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 698,40/ stukexcl. btw

€ 845,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
10 mm