Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 12 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 vast model open S330 8333.202

  • ERIKS:12735267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 795,60/ stukexcl. btw

€ 962,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.330
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
10 mm