Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/4" 30 mtr 1F-3/4M 100bar RVS 304 vast model open S560 8563.201

  • ERIKS:12735420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.076,80/ stukexcl. btw

€ 3.722,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.560
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Voor Inwendige diameter slang
19 mm