Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 100bar RVS 304 vast model open S540 8543.202

  • ERIKS:12735417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.454,00/ stukexcl. btw

€ 2.969,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.540
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Voor Inwendige diameter slang
19 mm