Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 100bar RVS 304 vast model open S430 8433.202

  • ERIKS:12735601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.063,20/ stukexcl. btw

€ 1.286,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
13 mm