Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel voedingindustrie 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 100bar kunststof/staal vast model open S430 9431.202

  • ERIKS:12735183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 673,20/ stukexcl. btw

€ 814,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.430
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof/staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/2
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2
Voor Inwendige diameter slang
13 mm