€ 1.952,40/ stukexcl. btw
€ 2.362,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.540 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Max. werkdruk in Bar | 100 bar |
Met slang | Ja |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Male |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 1 |
Voor Inwendige diameter slang | 25 mm |