Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel pneumatisch bediend zonder slang 2F-2F 20bar gelakt staal vast model open L690 S700 7771901.100

  • ERIKS:12735221
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.885,20/ stukexcl. btw

€ 5.911,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.700
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
2
Met slang
Nee
Oprolmechanisme
Pneumatisch
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
2