Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel pneumatisch bediend zonder slang 1F-1F 100bar gelakt staal vast model open S618 8618.200

  • ERIKS:12735648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.490,40/ stukexcl. btw

€ 5.433,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.600
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Pneumatisch
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1
Met slang
Nee
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1