€ 2.296,80/ stukexcl. btw
€ 2.779,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.700 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Oprolmechanisme | Handbediend |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 2 |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Met slang | Nee |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 2 |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |