€ 3.138,00/ stukexcl. btw
€ 3.796,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RAASM |
Serie | S.700 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Gelakt staal |
Max. werkdruk in Bar | 20 bar |
Oprolmechanisme | Elektrisch |
Met slang | Nee |
Draadaansluiting trommel | Parallel ( G ) Female |
Draadaansluiting inlaat | Parallel ( G ) Female |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 2 |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 2 |