Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel electrisch bediend zonder slang 2F-2F 20bar gelakt staal vast model open L410 S700 7741301.100

  • ERIKS:12735208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.980,80/ stukexcl. btw

€ 3.606,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.700
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
2
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Met slang
Nee
Oprolmechanisme
Elektrisch
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
2