Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel electrisch bediend zonder slang 2F-2F 20bar gelakt staal vast model open L270 S700 7721301.100

  • ERIKS:12735203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.203,00/ stukexcl. btw

€ 3.875,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.700
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Oprolmechanisme
Elektrisch
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Met slang
Nee
Maat draadaansluiting trommel (inch)
2
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
2