Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 17 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S390 8392.352

  • ERIKS:12735377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 970,80/ stukexcl. btw

€ 1.174,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.390
Type
Slanghapel
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Voor Inwendige diameter slang
8 mm