Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 17 mtr 3/8F-3/8F 400bar gelakt staal zwenkbaar model open S380 8380.352

  • ERIKS:12735391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,80/ stukexcl. btw

€ 949,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.380
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Voor Inwendige diameter slang
8 mm