Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 17 mtr 3/8F-3/8F 400bar gelakt staal vast model open S390 8390.352

  • ERIKS:12735364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,00/ stukexcl. btw

€ 936,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.390
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Female
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Female
Oprolmechanisme
Veerbediend
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
8 mm