Eriks
RAASM

RAASM Slanghaspel 5/16" 14 mtr 5/16' 20bar kunststof zwenkbaar model gesloten S280 92818.102

  • ERIKS:12735295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,00/ stukexcl. btw

€ 493,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RAASM
Serie
S.280
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Draadaansluiting trommel
Parallel ( G ) Male
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
Parallel ( G ) Male
Met slang
Ja
Voor Inwendige diameter slang
8 mm